• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Ponto de torno rotativo de alto rendimento com inserto de metal duro e porca de extração, Cone Morse (MK): 3

N.º do artigo: 321245 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse (MK) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo da ponta 60 grau
Cone Morse MK3
⌀ da caixa D 52 mm
Comprimento útil B 94 mm
⌀ do metal duro H 11 mm
erro de concentricidade máximo 0,003 mm
Comprimento da ponta C 30 mm
n.º máximo de rotações 12.000 r.p.m.
para peso da peça 300 kg
Inserto de metal duro sim
Modelo rotativo
Parafuso de extração sim
Força axial 4,2 kN
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 321245 3
EAN/GTIN 4062406572464
Número do fabricante 321245 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Eixo de punção com inserto de metal duro para aplicações com elevada influência abrasiva na centragem.
  • Ângulo da ponta 60°.
  • Porca de impressão achatada lateralmente.
  • Rolamento de alta precisão para uma elevada concentricidade.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Versão premium. Alta concentricidade graças ao rolamento Highend. Especialmente para altas velocidades e altas forças axiais. Também adequado para processos de retificação.
Para maquinagem de peças finas a altas velocidades e em grandes quantidades com carregamento automático na produção em série.