DCNS 135-068-140B-5D Corpo de perfuração sem flange, profundidade de perfuração 5xD, adequado para porta-fresas CHAMRING

N.º do artigo: 3203064
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3203064
EAN/GTIN 7291075298000
Número do fabricante 3203064
Número L L24040 418

Descrição

Descrição:

Corpos de perfuração modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 14 mm, diâmetro de corte (DC) 13,5 mm, código do tamanho do assento da lâmina (SSC) 13,0, comprimento total (OAL) 127,1 mm, comprimento útil (LU) 69,55 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 14 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 13,5 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 13,9 mm Diâmetro de corte, mín. (DCN) 13,5 mm Comprimento funcional (LF) 81,64 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 13.0 Área L/D 5xD Designação da placa de corte (MIID) ICP 135 Comprimento total (OAL) 127,1 mm Comprimento da ponta (PL) 2,05 mm Comprimento do suporte (LPR) 84,1 mm Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Comprimento do cabo (LS) 43 mm Haste de fixação Weldon Comprimento útil (LU) 69,55 mm