{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| x | 100 mm | |
| l1 | 125 mm | |
| b1 | 35 mm | |
| b2 | 35 mm | |
| h1 | 64 mm | |
| Refrigeração | interno / externo | |
| Tamanho VDI | 30 | |
| Tipo de produto | Porta-ferramenta |
| Número do artigo | 319734 30-32-100 | |
| EAN/GTIN | 4067263962458 | |
| Número do fabricante | 319734 30-32-100 | |
| Fabricante/responsável | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |