• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils combiné pour barres d’alésage, fendu, Type: 30-32-100

Réf.: 319734 30-32-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Refroidissement interne / externe
Taille VDI 30
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319734 30-32-100
EAN / GTIN 4067263962458
Réf. fabricant 319734 30-32-100
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver. Porte-outils combiné avec possibilité d’arrosage interne et externe.

Utilisation:

Pour le serrage de barres d’alésage.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Livraison:

Avec pion de position standard pour l’alignement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés