Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado, para tipo de mandril: 125

N.º do artigo: 312976 125
Desconto
122,45 €
Definir preço 3 Peça (36,33 € / 1 Peça)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 125 mm
Comprimento L 54 mm
Largura B 20 mm
Altura H 28 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Rosca M8
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Identificação e classificação

Número do artigo 312976 125
EAN/GTIN 4062406154967
Número do fabricante 312976 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

Compatível com mandril de três mordentes Bison.