{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Tamanho do cone | 4 | |
| Material | Aço | |
| ⌀ exterior A | 125 mm | |
| Passagem E | 32 mm | |
| Altura sem mordente H1 | 69 mm | |
| Altura com mordente H2 | 93 mm | |
| Número de pinos roscados | 3 | |
| Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
| ⌀ do cone de centragem B | 63,525 mm | |
| Quadrado de chave K | 9 mm | |
| Peso | 6,7 kg | |
| n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | |
| Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
| Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
| Número do artigo | 312705 125/4 | |
| EAN/GTIN | 4019208033778 | |
| Número do fabricante | 185538 | |
| Fabricante/responsável | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |