ETS D050-06-W20-LN08 Fresas para ranhuras e discos

N.º do artigo: 3104552
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3104552
EAN/GTIN 7291075219142
Número do fabricante 3104552
Número L L23980 293

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, diâmetro de corte (DC) 50 mm, número de corpos de corte (CICT) 8, número de cortes (NOF) 8, comprimento total (OAL) 110 mm, número efetivo de cortes periféricos (ZEFP) 4

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm Diâmetro de corte (DC) 50 mm Número de corpos de corte (CICT) 8 Número de lâminas (NOF) 8 Comprimento funcional (LF) 85 mm Designação da placa de corte (MIID) LNET 083504-TN-N Comprimento total (OAL) 110 mm Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 4 Haste de fixação Weldon

Produtos adequados