H490 F90AX D050-4-22-17 Fresadora plana de 90° com placas de corte reversíveis H490 ANKX 17 de dupla face com 4 arestas de corte helicoidais.

N.º do artigo: 3104418
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3104418
EAN/GTIN 7291075215779
Número do fabricante 3104418
Número L L23980 162

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 22 mm, diâmetro (DC/DCX) 50 mm, número de corpos de corte (CICT) 4, diâmetro do cubo (DHUB) 48 mm, comprimento total (OAL) 40 mm

Característica:

Estilo Arbor A Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 22 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 50 mm Diâmetro (DC/DCX) 50 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 50 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 4 Comprimento máximo de corte (APMX) 16,3 mm Diâmetro do cubo (DHUB) 48 mm Designação da placa de corte (MIID) H490 ANKX 170604PNTR Comprimento total (OAL) 40 mm Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus