Descrição:
Fresa de haste com WSP, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, diâmetro (DC/DCX) 16 mm, número de corpos de corte (CICT) 2, comprimento máximo da lâmina (APMX) 9,8 mm, número de lâminas (NOF) 2, comprimento total (OAL) 85 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon, comprimento útil (LU) 25,2 mm
Característica:
Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 16 mm Diâmetro (DC/DCX) 16 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 2 Comprimento máximo de corte (APMX) 9,8 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento funcional (LF) 61 mm Comprimento da cabeça (LH) 26 mm Designação da placa de corte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR Comprimento total (OAL) 85 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 15 graus Haste de fixação Weldon Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus Comprimento útil (LU) 25,2 mm