F90 D080-27 Fresadora plana de 90° para pastilhas reversíveis TPKN/R

N.º do artigo: 3100107
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3100107
EAN/GTIN 7291075053913
Número do fabricante 3100107
Número L L23980 1299

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm, diâmetro (DC/DCX) 80 mm, número de corpos de corte (CICT) 6, diâmetro do cubo (DHUB) 55 mm, comprimento total (OAL) 50 mm

Característica:

Estilo Arbor B Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 27 mm Diâmetro de corte (DC) 80 mm Diâmetro (DC/DCX) 80 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 6 Comprimento máximo de corte (APMX) 18 mm Diâmetro do cubo (DHUB) 55 mm Designação da placa de corte (MIID) TPKN 2204PDFR Comprimento total (OAL) 50 mm Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus