{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ER | 20 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
| Comprimento total L | 19,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 34 mm | |
| Rosca | M25×1,5 | |
| binário de aperto máximo | 110 Nm | |
| Tipo de produto | Porca de aperto |
| Número do artigo | 309580 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197743299 | |
| Número do fabricante | 309580 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |