{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação nominal d | 25 mm | |
| para mandril | 4 mm - 32 mm | |
| Norma | ISO 10897 | |
| Tipo | 467 E | |
| ⌀ exterior D | 43,7 mm | |
| Comprimento total L | 60 mm | |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |
| Número do artigo | 309560 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001704788 | |
| Número do fabricante | 12203012500 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |