Enchufe de protección del motor

N.º do artigo: 30756095001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 30756095001
EAN/GTIN 4014586264295
Número do fabricante 30756095001
Número L L00010 1781
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Enchufes de protección del motor
  • los enchufes de protección del motor FEIN protegen de forma fiable las herramientas eléctricas de alta frecuencia contra la sobrecarga. Un desbloqueo bimetálico, que se ajusta individualmente a la corriente nominal respectiva de la herramienta conectada, evita el disparo demasiado tardío o prematuro en caso de una breve sobrecarga. La clavija de protección del motor se coloca en el cable de conexión de las herramientas eléctricas de alta frecuencia en lugar de la clavija normal. El enchufe de protección del motor se compone del enchufe según CEE, de los relés térmicos con compensación de temperatura y de un conmutador giratorio de conexión
  • adecuado para las series HF 9, 843, 849, rango de ajuste 4 - 6,3 A

Característica:

  • Versión 32 A