{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
| Alojamento | HSK-A 100 curto | |
| Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
| Projeção medida A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 65 mm | |
| Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |
| Número do artigo | 304398 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197944467 | |
| Número do fabricante | 304398 25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |