Cone de fixação plano, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 304277 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
226 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 20000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 63 curto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 20000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 6
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 304277 6
EAN/GTIN 4045197709004
Número do fabricante 304277 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados