Extensão de cone de contração térmica 3°, amortecimento antioscilação, C = 210 mm, ⌀ d/⌀ D1: 20/10

N.º do artigo: 302415 20/10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 10 mm
⌀ da haste d 20 mm
Comprimento total L 210 mm
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Oscilação amortecido
⌀ D2 16 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 302415 20/10
EAN/GTIN 4045197701381
Número do fabricante 302415 20/10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ) até um máximo de 80 bar. Inclui parafuso de ajuste de comprimento. Um núcleo de metal duro montado na extensão amortece as vibrações e, assim, reduz as vibrações.
N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Vantagem:

  • Evitar vibrações no sistema de fixação.
  • Melhores superfícies da peça de trabalho.
  • Melhoria da vida útil da ferramenta.