Porta-brocas curto Forma A, SK 40, Área de aperto: 0,3-8

N.º do artigo: 301490 0,3-8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0,3 mm - 8 mm
Alojamento SK 40
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 30 µm
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 36 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 SW4
Tipo de produto Mandril curto

Identificação e classificação

Número do artigo 301490 0,3-8
EAN/GTIN 2050001689504
Número do fabricante 11.296.40.08
Fabricante/responsável WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrição

Versão:

Para rotação à direita e à esquerda.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados