Manguera de succión

N.º do artigo: 2.645-340.0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 2.645-340.0
EAN/GTIN 4054278605296
Número do fabricante 2.645-340.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Manguera de aspiración con una longitud de 5 metros para usar con nuestro bomba para aguas sucias WWP 45. La cesta de succión existente (filtro grueso) se puede conectar.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 7,3 kg
  • Diámetro interno: DN 75 mm
  • Material: Policloruro de vinilo (PVC)
  • Longitud de la manguera: 5 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a