{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento total | 125 mm | |
| Forma da haste | quadrado | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Forma do suporte | reto | |
| Método de usinagem | torneamento exterior | |
| Norma | DIN 4980 | |
| Largura da haste | 20 mm | |
| Altura da haste | 20 mm | |
| Material de corte | M20 | |
| Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade | P30 | |
| Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade | HC-K25 | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço) | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tipo de produto | Ferramenta de tornear |
| Número do artigo | 296830 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197885517 | |
| Número do fabricante | 296830 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |