GHGR 25-425 Suporte de fixação para usinagem externa para corte profundo, torneamento e corte

N.º do artigo: 2800649
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800649
EAN/GTIN 7291075029659
Número do fabricante 2800649
Número L L23920 1922

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para perfuração/torneamento, largura de corte máx. (CWX) 5 mm, largura de corte mín. (CWN) 4 mm, comprimento total (OAL) 140 mm

Característica:

Profundidade de corte, máx. (CDX) 25 mm Largura máxima de corte (CWX) 5 mm Largura mínima de corte (CWN) 4 mm Largura funcional (WF) 23,2 mm Comprimento da cabeça (LH) 41 mm Comprimento total (OAL) 140 mm Altura da haste (H) 25 mm Largura do eixo (B) 25 mm

Produtos adequados