{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Vario Plus Eco | |
| ⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 26 mm | |
| ⌀ máximo do 1.º corte D2 | 39 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Largura de incisão w | 3 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 18 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | N.º 273656 – 273749 | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |
| Número do artigo | 274518 26/39 | |
| EAN/GTIN | 4067263950813 | |
| Número do fabricante | 274518 26/39 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |