{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | HB7010 | |
| Ranhuras conforme norma | DIN 7993 | |
| Corte R | 0,6 mm | |
| Espessura | 3,6 mm | |
| Tamanho da placa L | 16 mm | |
| Calço | N.º 272604 tam. S | |
| Largura da aresta de corte w | 1,2 mm | |
| tmáx. | 0,8 mm | |
| Atribuição das pastilhas reversíveis | direita | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 271025 0,6 | |
| EAN/GTIN | 4045197142542 | |
| Número do fabricante | 271025 0,6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |