Haste de Suporte de roscar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, ⌀ da haste/comprimento total L: 40/408

N.º do artigo: 265076 40/408
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/comprimento total L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Série Master Mute
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Número de canais de refrigeração 3
Comprimento total L 408 mm
Modelo Aço
área S não passível de fixação 144 mm
comprimento de fixação recomendado 120 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 3
Rosca de ligação G1/2
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 265076 40/408
EAN/GTIN 4069515037440
Número do fabricante 265076 40/408
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com interface modular, adequado para sistemas de outros fabricantes (p. ex. Iscar).

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Nota:

Não fixar na área marcada com S! Dmín = 1/2 ⌀ da haste + H + Desfasamento central L3 da cabeça de corte. Comprimento útil = comprimento total L menos comprimento de fixação (recomendado = 3×D). Utilizar apenas com refrigeração interna (resistência à temperatura até 100 °C, máx.).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos