uvex Orejeras negro/amarillo SNR 33 dB

N.º do artigo: 2630020
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Identificação e classificação

Número do artigo 2630020
EAN/GTIN 4031101928821
Número do fabricante 2630020
Número L L01660 315
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Los protectores auditivos uvex K20 ofrecen una protección eficaz con una gran comodidad de uso. La diadema plegable de alta calidad con almohadillas de confort cosidas en el interior garantiza un alto nivel de comodidad de uso y también es ideal para un uso prolongado. El ajuste de longitud sin escalonamientos permite una adaptación perfecta a la posición de uso. La geometría optimizada de la cápsula también garantiza un cierre sin presión del oído externo. Las almohadillas de sellado rellenas de espuma con memoria proporcionan un buen sellado y ajuste a la cabeza. Para requisitos de higiene elevados, recomendamos el juego de higiene nº art. 259997. La sustitución periódica de las almohadillas de sellado garantiza un sellado seguro y prolonga la vida útil de las orejeras. Cuando no se usan, las uvex K20 pueden guardarse en un lugar pequeño y práctico gracias a la diadema plegable, también es ideal nuestra bolsa de protección auditiva con trabillas para el cinturón art. nº. 2000002

Característica:

  • Tipo de producto: Protector auditivo de cápsula
  • Nombre del producto: uvex K20
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material cápsula: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Material de las almohadillas: espuma (espuma con memoria)
  • Modelo: Diadema plegable
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 36 dB
  • Valor M (atenuación del sonido de frecuencia media): 32 dB
  • Valor L (aislamiento acústico de baja frecuencia): 22 dB
  • SNR: 33 dB