Clavo en tira con cabeza en D SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, liso, 3000 unidades

N.º do artigo: 2608200003
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Clavos

Identificação e classificação

Número do artigo 2608200003
EAN/GTIN 3165140563321
Número do fabricante 2608200003
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Los clavos de tira con cabeza en D de 34° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • El ángulo de conexión de 34° y la forma lisa del eje garantizan una conexión duradera y segura en construcciones de madera, para techos, cajas y palets, así como en marcos de puertas, cajas y palets, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Un revestimiento de resina también permite que los clavos se presionen en el material más fácilmente para que se sujeten mejor
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos de listón con cabeza en D 34° para trabajos en interiores con clavadoras neumáticas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 180 mm
  • Dimensión altura: 150 mm
  • Dimensión longitud: 295 mm
  • Peso bruto: 14,6 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7,1 (forma en D)
  • Longitud (L) mm: 80
  • Descripción del rendimiento: Versión lisa
  • Peso neto: 14,6 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 3.1
  • Específico RTB1: Apto para la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Específico RTB2: Ángulo de conexión de 34° y forma lisa para una conexión resistente y segura en distintos tipos de madera
  • Específico RTB3: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Tipo: SN34DK 80
  • Volumen: 7,965 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño liso, endurecido