HFFR 70-5T32 Porta-cutters para usinagem axial

N.º do artigo: 2500352
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500352
EAN/GTIN 7291075032338
Número do fabricante 2500352
Número L L23920 2280

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 32 mm, largura de corte (CW) 5 mm, largura de corte máx. (CWX) 5 mm, largura de corte mín. (CWN) 5 mm, comprimento total (OAL) 150 mm

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX) 95 mm Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 70 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 32 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura de corte (CW) 5 mm Largura máxima de corte (CWX) 5 mm Largura mínima de corte (CWN) 5 mm Comprimento total (OAL) 150 mm Altura da haste (H) 32 mm