HFHR 20-34-4T20 Suporte de fixação compacto para entalhe axial e aplainamento, Dmin 25 mm

N.º do artigo: 2500151
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500151
EAN/GTIN 7291075032819
Número do fabricante 2500151
Número L L23920 2119

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 20 mm, largura de corte (CW) 4 mm, largura de corte máx. (CWX) 4,8 mm, largura de corte mín. (CWN) 4 mm, comprimento total (OAL) 140 mm

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX) 40 mm Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 34 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 20 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura de corte (CW) 4 mm Largura máxima de corte (CWX) 4,8 mm Largura mínima de corte (CWN) 4 mm Largura funcional (WF) 20,6 mm Comprimento da cabeça (LH) 39 mm Comprimento total (OAL) 140 mm Altura da haste (H) 20 mm Largura do eixo (B) 20 mm