JUEGO HERRAMIENTAS DE GOLTE EN ESTUCHE

N.º do artigo: 246.JT6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 246.JT6
EAN/GTIN 3148515387852
Número do fabricante 246.JT6
Número L L60130 6076
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • El pasador guía en el vástago del destornillador de férula sirve para el centrado perfecto de la herramienta en pasadores resistentes
  • Dureza en función de las dimensiones 53 - 58 HRC para una amortiguación perfecta de las ondas de choque
  • Vástago octogonal
  • Galvanizado

Característica:

  • Contenido: 246,2-3-4-5-6-8
  • Dimensiones [mm]: 200x165
  • [g]: 0,545
  • [kg]: 0,545

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a