Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 20 x 20 x 6 mm 89A 602 J5 V111 /50

N.º do artigo: 234390
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Identificação e classificação

Número do artigo 234390
EAN/GTIN 9003172343907
Número do fabricante 234390
Número L L50140 835
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Esta muela abrasiva cilíndrica interior de uso universal fabricada en corindón especial se utiliza, por ejemplo, para el rectificado de agujeros pasantes y ajustes. Ofrece un alto rendimiento de arranque de material y una excelente estabilidad dimensional. Utilice la especificación 89A60 principalmente para aceros blandos y la 89A80 para aceros templados.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensiones (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diámetro del recipiente: 20 mm
  • Espesor: 20 mm
  • Taladro: 6 mm
  • Aptitud del material: acero

Vantagem:

  • Surtido amplio
  • Buena estabilidad dimensional
  • Baja carga térmica

Vantagem:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de agujeros pasantes y ajustes