Cylindrical grinding disc 20x20x6 mm 89A602J5V111/50 steel

Réf.: 234390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234390
EAN / GTIN 9003172343907
Réf. fabricant 234390
Article hors catalogue L50140 835

Description

Description:

Ces meules universelles de rectification cylindrique intérieure sont constituées de corindon spécial et sont utilisées pour la rectification de trous d'insertion et de trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente stabilité dimensionnelle. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers tendres et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimension (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible contrainte thermique

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d'ajustements