{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Indicador | analógico(a) | |
| Precisão do binário no sentido dos ponteiros do relógio | 3 % | |
| Sentido de aperto | direita | |
| Comprimento total L | 920 mm | |
| Peso total | 6 500 g | |
| Relatório de ensaio do fabricante | sim | |
| Tipo de produto | chave dinamométrica | |
| Tecnologia de medição | mecânico(a) | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Número do artigo | 2311348 | |
| EAN/GTIN | 4002805930854 | |
| Número do fabricante | 2311348 | |
| Número L | L60160 4539 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |