Adaptador PCADL 24N para insertos de corte PENTACUT para entalhe

N.º do artigo: 2301666
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301666
EAN/GTIN 7291075178708
Número do fabricante 2301666
Número L L23920 1524

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 3,18 mm, largura de corte mín. (CWN) 0,5 mm, comprimento total (OAL) 41,5 mm

Característica:

Largura do corpo_2 (WB_2) 5,2 mm Direção (MÃO) Mão esquerda Largura máxima de corte (CWX) 3,18 mm Largura mínima de corte (CWN) 0,5 mm Comprimento total (OAL) 41,5 mm

Produtos adequados