SGTFR 2020-4 Self-Grip, suporte de fixação compacto para entalhes e recortes.

N.º do artigo: 2300859
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2300859
EAN/GTIN 7291075071252
Número do fabricante 2300859
Número L L23920 2400

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 4,52 mm, largura de corte mín. (CWN) 3,54 mm, comprimento total (OAL) 120 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 3,2 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura máxima de corte (CWX) 4,52 mm Largura mínima de corte (CWN) 3,54 mm Comprimento total (OAL) 120 mm Altura da haste (H) 20 mm Largura do eixo (B) 20 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 57 mm

Produtos adequados