SGSF 200-4-1.500K Fresas de ranhurar para pastilhas reverso com auto-fixação e divisão estreita

N.º do artigo: 2300698
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2300698
EAN/GTIN 7291075069891
Número do fabricante 2300698
Número L L24130 146

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 0″Diâmetro de corte (DC): 7,87″Número de corpos de corte (CICT): 14Largura máxima de corte (CWX): 0,18″Largura mínima de corte (CWN): 0,14″Diâmetro do cubo (DHUB): 3,15″Espessura do cubo (THUB): 0,13″Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 14

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Tipo de disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 0″ Diâmetro de corte (DC): 7,87″ Número de corpos de corte (CICT): 14 Largura máxima de corte (CWX): 0,18″ Largura de corte mínima (CWN): 0,14″ Diâmetro do cubo (DHUB): 3,15″ Espessura do cubo (THUB): 0,13″ Designação da placa de corte (MIID): GSFN 4 Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 14 Ângulo de imersão máx. (RPMX): 400 rpm

Produtos adequados