Hogevoedingsfrees 7792VX met draad, voor wisselplaten XD.., ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: 221905 16/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 5 mm
maximale snijdiepte ap max 0,9 mm
Totale lengte Ltotaal 25 mm
Opnamedraad M M8
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 21 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 2,73 graden
Rampinglengte L voor αmax 4,2 mm
geschikte wisselplaat XP.. 0603
Wisselplaatafmeting 06
Wissel plaat- schroef 229915 (T7; 0,8 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221905 16/2
EAN/GTIN 4059782500846
Nummer fabrikant 5681105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan