{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 43 mm | |
| Rosca de alojamento M | M16 | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 49 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,3 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
| Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |
| Número do artigo | 221905 32/4 | |
| EAN/GTIN | 4056544196538 | |
| Número do fabricante | 6024362 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |