Pastilha de corte reversível por fresagem SECN 1203 AFSN, para fresa plana, HB7735

N.º do artigo: 213950 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,27 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,56 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
9 104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante SECN 1203 AFSN
Formato básico quadrado(a)
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Comprimento da pastilha de corte 12,7 mm
Modelo da pastilha de corte neutro
Comprimento da aresta de corte 12,7 mm
Diâmetro da placa de corte 12,7 mm
Raio do canto 0 mm
Comprimento do chanfro de canto 2,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Ângulo do canto 90 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 20 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) 20 grau
Condição de corte em toda a extensão
Código ISO SECN 1203 AFSN
Material de corte HM
Grupo de maquinagem K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço)
Grupo de aplicação da ferramenta HOG
Materiais de corte, designação do fabricante HB7735
Revestimento com revestimento
Tipo HB7735
Espessura da pastilha de corte 3,18 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte SE1203AF1N
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 SE1203AF1N
Designação da pastilha de corte SECN 1203 AFSN
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Norma DIN ISO 1832
Número de arestas de corte 4 un.
Direção de aplicação neutro
Para material aço (P); aço inoxidável (M); ferro fundido cinzento (K)
Classe de tolerância C
Método de usinagem fresagem plana (FPL)
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Desbaste
Tipo de fixação perfuração
Quebra-aparas sim
Modelo das arestas de corte com arestas afiadas (F)
Condição de corte em toda a extensão
Peso 7 g
Índice 1 un.
Fator de correção fz 2,5

Identificação e classificação

Número do artigo 213950 ST1400
EAN/GTIN 4045197319418
Número do fabricante 213950 ST1400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
290
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
105
Aço < 1400 N/mm²
P
105
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados