SECN 1203 AFSN ST1400

Tuote nro.: 213950 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,16 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 083 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SECN 1203 AFSN
tyyppi ST1400
Laji HB7735
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
290
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
105
Teräs < 1400 N/mm²
P
105
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet