{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 5 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
| Rosca de alojamento M | M12 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CPHX 0602.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de cópia |
| Número do artigo | 212534 25/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406098711 | |
| Número do fabricante | 212534 25/5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |