{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | MTC | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
| Rosca de alojamento M | M16 | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 58 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
| Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 7,65 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,34 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | VCG. 2205 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de imersão |
| Número do artigo | 211813 32/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197502100 | |
| Número do fabricante | 211813 32/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |