{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 17 mm | |
| Longitud del mango | 47 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 47 mm | |
| Longitud total | 47 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Diámetro del filo mín. | 32 mm | |
| Diámetro de cabezal | 26 mm | |
| Diámetro del tope | 29 mm | |
| Longitud de filo máx. | 4 mm | |
| Ángulo de ajuste | 93 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de inmersión máx. | 7,65 grados | |
| Profundidad de inmersión máx. | 22,34 mm | |
| Cantidad de filos activos circunferencial | 2 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 1 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Diámetro de fresado circular mín. | 58 mm | |
| Diámetro de fresado circular máx. | 62 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Fresa avellanadora | |
| Rosca de alojamiento | M16 |
| Número de artículo | 211813 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197502100 | |
| Número del fabricante | 211813 32/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |