{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Inox | |
| ⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Ângulo espiral | 45 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
| Raio R | 1 mm | |
| Comprimento total L | 54 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em INOX < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Avanço fz para fresagem de cópia em INOX < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
| Anel colorido | azul | |
| Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
| Número do artigo | 207473 2/6 | |
| EAN/GTIN | 4062406130268 | |
| Número do fabricante | 207473 2/6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |