Gorra High Vis Naranja tallas únicas

N.º do artigo: 207300005300onesize
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Cor naranja de alta visibilidad
Tipo de produto Gorro

Identificação e classificação

Número do artigo 207300005300onesize
EAN/GTIN 7330509679807
Número do fabricante 207300005300onesize
Número L L00980 5165
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster

Detalles
Buena superficie para la transferencia
Ajustable con función snapback en la espalda
Bordado Blåkläder en la parte delantera
Logotipo Blåkläder tejido en la espalda

Medidas
Medidas 56-60 cm

Descrição:

  • Gorra completamente en alta visibilidad que te hace visible en todas las situaciones
  • La gorra está disponible en amarillo o naranja y tiene una malla aireada en la parte trasera para una buena ventilación y es ajustable en el cuello
  • Un discreto mensaje con el texto 'Blåkläder' deja espacio para muy buenas superficies de calcomanía en la parte delantera

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable