{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Ângulo espiral | 12 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
| Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Medida ap máx. linhas | 0,2 mm | |
| Raio de programação | 1 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 3,5 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 28 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 5,2 mm | |
| Comprimento total L | 100 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Ângulo de ajuste κ | 6 grau | |
| Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,065 mm | |
| Anel colorido | vermelho | |
| Tipo de produto | Fresa toroidal frontal |
| Número do artigo | 206275 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197860873 | |
| Número do fabricante | 206275 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |