Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Fresa toroidal frontal de MDI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2

N.º do artigo: 206278 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h9 DC Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h9
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h9
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 12 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Medida ap máx. linhas 0,06 mm
Raio de programação 0,3 mm
Comprimento da lâmina Lc 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 15 mm
⌀ de exposição D1 1,7 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz em aço < 60 HRC 0,018 mm
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal frontal

Identificação e classificação

Número do artigo 206278 2
EAN/GTIN 4045197584618
Número do fabricante 206278 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
120
Aço < 55 HRC
H
95
Aço < 60 HRC
H
85
Aço < 67 HRC
H
45
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Geometria especial das arestas de corte frontais para fresagem em linhas com avanços muito elevados.

Vantagem:

Para fresagem de cópia e em linhas no processamento de materiais duros em condições de HPC/HSC. Graças às estratégias especiais de fresagem, são possíveis grandes volumes de maquinagem.

Nota:

É essencial respeitar ap máx! A recomendação de uso (vc e fz) aplica-se a ap máx.
Usar a fresa até ao limite de desgaste - a geometria especial não pode ser retificada!