{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | sem entrada de óleo de arrefecimento | |
| Saída de óleo de arrefecimento | sem saída de óleo de arrefecimento | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Mínimo a molhado | adequado | |
| Série | Master Alu | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Designação do fabricante | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Forma do alojamento | superfície de fixação reta | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 0080 mm | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Classe de tolerância do alojamento | h6 | |
| Diâmetro da haste DS | 8 mm | |
| Comprimento da haste LS | 39,3 mm | |
| Diâmetro do alojamento, classe de tolerância ISO | 0 mm | |
| Diâmetro do alojamento, dimensão superior | 0 mm | |
| Diâmetro do alojamento, dimensão inferior | -0,009 mm | |
| Óleo | adequado | |
| Modelo da haste | HB | |
| Ar | adequado | |
| Material de corte | MDI | |
| Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade | MDI | |
| Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade | MDI | |
| Grupo de maquinagem | N (metais não ferrosos) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Revestimento | DLC | |
| Diâmetro de corte Dc | 8 mm | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Classe de tolerância | e8 | |
| Diâmetro de exposição D1 | 7,5 mm | |
| comprimento da lâmina Lc | 33 mm | |
| comprimento da cabeça L3 | 33 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Qualidade de balanceamento | G 2,5 mit HB | |
| Ângulo de inclinação para trás | 0 grau | |
| Ângulo de corte lateral | 0 grau | |
| Número de lâminas ativas (no perímetro) Z | 3 | |
| Número de lâminas ativas (no lado frontal) Z | 3 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo de hélice | 42 grau | |
| Passo de torção | 42 mm | |
| Canto/borda | 1 | |
| Modelo de canto | como raio | |
| Raio do canto R | 0,2 mm | |
| Divisão das lâminas | irregular | |
| Ângulo do arco de corte máx. | 40,54 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, com inclinação e vertical | |
| propriedades do ângulo espiral | irregular | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice A | 44 mm | |
| Comprimento útil L1 | 33 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| Comprimento funcional | 62 mm | |
| N.º de rotações máx. | 35 000 r.p.m. | |
| Peso | 48,4 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | Werksnorm | |
| Suporte de dados | sem suporte de dados | |
| Método de usinagem | Fresagem de canto; fresagem circular; fresagem de moldes (fresagem de matrizes); fresagem plana | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Estratégia de maquinagem | TPC | |
| Tipo de produto | fresa de canto | |
| Fator de correção fz | 3 | |
| Profundidade de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidade de corte máx. L2 | 33 mm |
| Número do artigo | 205276 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406581367 | |
| Número do fabricante | 205276 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |