Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

N.º do artigo: 205276 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Série Master Alu
Máximo a molhado adequado
Designação do fabricante GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento superfície de fixação reta
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0100 mm
Processamento a seco adequado
Tipo de alojamento pino
Classe de tolerância do alojamento h6
Diâmetro da haste 10 mm
Comprimento da haste 39,3 mm
Diâmetro do alojamento, classe de tolerância ISO 0 mm
Diâmetro do alojamento, dimensão superior 0 mm
Diâmetro do alojamento, dimensão inferior -0,009 mm
Óleo adequado
Modelo da haste HB
Ar adequado
Material de corte MDI
Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade MDI
Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade MDI
Grupo de maquinagem N (metais não ferrosos)
Materiais de corte, designação do fabricante VHM
Revestimento DLC
Diâmetro de corte 10 mm
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância e8
Diâmetro do pescoço 9,5 mm
Comprimento da lâmina 41 mm
Comprimento da cabeça 41 mm
Tipo de fresa ISO L
Qualidade de balanceamento G 2,5 mit HB
Ângulo de inclinação para trás 0 grau
Ângulo de corte lateral 0 grau
Número de lâminas ativas, no perímetro 3
Número de lâminas ativas, no lado frontal 3
Direção da hélice direita
Ângulo de hélice 42 grau
Passo de torção 42 mm
Canto/borda 1
Modelo de canto como raio
Raio do canto 0,32 mm
Divisão das lâminas irregular
Ângulo do arco de corte máx. 40,54 grau
Sentido de avanço horizontal, com inclinação e vertical
Propriedades do ângulo espiral irregular
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 50 mm
Comprimento útil 41 mm
Comprimento total 90 mm
Comprimento funcional 70 mm
N.º de rotações máx. 25 000 r.p.m.
Peso 81,2 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma Werksnorm
Suporte de dados sem suporte de dados
Método de usinagem Fresagem de canto; fresagem circular; fresagem de moldes (fresagem de matrizes); fresagem plana
Anel colorido amarelo
Estratégia de maquinagem TPC
Tipo de produto fresa de canto
Fator de correção fz 3
Profundidade de corte mín. 0,32 mm
Profundidade de corte máx. 41 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 205276 10
EAN/GTIN 4062406581374
Número do fabricante 205276 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste.
Polimento especial para o processamento de metais não ferrosos. Redução significativa do volume de aparas através da redução direcionada das aparas devido à geometria especial das arestas de corte.
Solucionador de problemas para o processamento TPC. Ideal para produção automatizada, pois a acumulação de aparas na máquina é evitada em grande medida.

Nota:

Para operações de desbaste particularmente exigentes, utilizar ferramentas com superfícies de aperto HB. Pode ser encomendada na e-Shop do Hoffmann Group.
hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
aemáx. corresponde a 0,12 × D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos