• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Fresa de MDI com mais separadores de aparas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8

N.º do artigo: 203108 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 40 mm
Comprimento total L 81 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,16 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203108 8
EAN/GTIN 4045197954169
Número do fabricante 203108 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho com passo de arestas irregular e passo de torção irregular. Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino.
Separador de aparas para quebra controlada das aparas.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
ae máx. = 0,03×D para o processamento TPC.