• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza su drožlialaužiais TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 203108 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203108 8
EAN / GTIN 4045197954169
Gamintojo numeris 203108 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši freza su netolygiai išdėstytomis pjovimo briaunomis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.
Drožlialaužis užtikrina drožlės laužimo proceso kontrolę.

Pastaba:

hmaks.: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.
ae max = 0,03×D TPC apdirbimui.