Fresa de MDI com separadores de aparas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6

N.º do artigo: 203092 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
388 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,07×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Número de fragmentador de aparas 1
Largura do chanfro de canto a 45° 0,12 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC 0,032 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203092 6
EAN/GTIN 4067263116936
Número do fabricante 203092 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
230
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho especialmente concebida para utilização em TPC para uso universal.
Núcleo reforçado.
Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino.
Separador de aparas deslocado para quebra controlada de aparas.

Nota:

ae máx. = 0,07×D para o processamento TPC.
hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos. Para operações de acabamento, recomendamos os artigos n.º 204012, 204014 e 204015.
Produto sucessor do n.º 203089.